Motion
KG-8Z
Extrémité de tige sphérique filetée à gauche femelle - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 0.5000 po, taille du filetage de la tige : 1/2-20, raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI00140830
N° MFRKG-8Z
Prix81.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée à gauche femelle - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 0.5000 po, taille du filetage de la tige : 1/2-20, raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI00140830
N° MFRKG-8Z

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix81.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KG-8Z EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE G/H

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Taille du filetage de la tige
    1/2-20
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Précision
  • Angle de désalignement
    12 o
  • Type de fil
    UNF-2B-LH
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier à faible teneur en carbone
  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    5328 lbf
  • Diamètre de la tête
    1.3120 po
  • Largeur de la tête
    0.5000 po
  • Hauteur totale
    2.7810 po
  • Série
    KG
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • CUP_NON
    190029030499
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Poids
    0.329 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    1/2-20

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif