Aperçu
Description du fabricant
KG-10Z EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE GAUCHE/H AVECZERK
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Taille du filetage de la tige5/8-18
- Direction du filetageMain gauche
- GradePrécision
- Angle de désalignement16 o
- Type de filUNF-2B-LH
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier à faible teneur en carbone
- Matériau de la billeAcier allié
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale5891 lbf
- Diamètre de la tête1.5000 po
- Largeur de la tête0.5620 po
- Hauteur totale3.2500 po
- SérieKG
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029030079
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids0.477 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage5/8-18
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité