Aperçu
Description du fabricant
KG-16-1 EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE GAUCHE/H AVEC 1-14 E
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Taille du filetage de la tige1-14
- Direction du filetageMain gauche
- Angle de désalignement17 o
- Type de filUNS-2B-LH
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier à faible teneur en carbone
- Matériau de la billeAcier allié
- Capacité de charge statique radiale43541 lbf
- Diamètre de la tête2.7500 po
- Largeur de la tête1.000 po
- Hauteur totale5.5000 po
- SérieKG
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029030154
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids2.41 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité