Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Taille du filetage de la tige1 1/4-12
- Direction du filetageMain gauche
- GradePrécision
- Angle de désalignement17 o
- Type de filUNF-2B-LH
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier à faible teneur en carbone
- Matériau de la billeAcier allié
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale40889 lbf
- Diamètre de la tête2.7500 po
- Largeur de la tête1.000 po
- Hauteur totale5.5000 po
- SérieKG
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029030208
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids2.125 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage1-1/4-12