KG-20-1
KG - Extrémité de tige sphérique filetée à gauche femelle - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 1.2500 po, taille du filetage de la tige : 1 1/4-12
N° D’ARTICLE MI00140837
N° MFRKG-20-1
Prix305.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
KG - Extrémité de tige sphérique filetée à gauche femelle - Qualité : précision, diamètre de l’alésage : 1.2500 po, taille du filetage de la tige : 1 1/4-12
N° D’ARTICLE MI00140837
N° MFRKG-20-1
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
Votre prix305.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KG-20-1 EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE G/H

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Taille du filetage de la tige
    1 1/4-12
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Grade
    Précision
  • Angle de désalignement
    7 °
  • Type de fil
    UNF-2B-LH
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Matériau du boîtier
    Acier allié
  • Matériau de la bille
    Acier 52100
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    44500 lbf
  • Diamètre de la tête
    2.7500 po
  • Largeur de la tête
    0.9370 po
  • Diamètre de la bille
    1.7968 po
  • Hauteur totale
    5.5000 po
  • Série
    KG
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • CUP_NON
    190029030239
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Poids
    2.125 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    1-1/4-12

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif