Aperçu
Description du fabricant
KG-20Z-1 EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE GAUCHE/H AVECZERK
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Taille du filetage de la tige1 1/4-12
- Direction du filetageMain gauche
- GradePrécision
- Angle de désalignement7 o
- Type de filUNF-2B-LH
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier allié
- Matériau de la billeAcier 52100
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale44500 lbf
- Diamètre de la tête2.7500 po
- Largeur de la tête0.9370 po
- Hauteur totale5.5000 po
- SérieKG
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029030253
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids2.125 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage1-1/4-12
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité