Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Taille du filetage de la tige1 1/4-12
- Direction du filetageMain droite
- GradePrécision
- Angle de désalignement7 °
- Type de filUNF-3A
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Matériau du boîtierAcier allié
- Matériau de la billeAcier 52100
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale44500 lbf
- Diamètre de la tête2.7500 po
- Largeur de la tête0.9370 po
- Diamètre de la bille1.7968 po
- Hauteur totale5.5000 po
- SérieKM
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029031236
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids2.406 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage1-1/4-12