N304-E-TVP2

FAG (Schaeffler)
N304-E-TVP2

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 20 mm, DI 52 mm, largeur 15 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00140952
N° MFRN304-E-TVP2
Prix258.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
N304-E-TVP2

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 20 mm, DI 52 mm, largeur 15 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00140952
N° MFRN304-E-TVP2
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
Prix258.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
N304-E-XL-TVP2

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Séparation des anneaux
    Anneau séparable
  • Dégagement interne
    C0
  • Brides
    (2) Anneau intérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Série
    N3
  • Poids
    0.32 lb
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues