NU307ET2X

NTN
NU307ET2X

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 35 mm, DI 80 mm, largeur 21 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI00141019
N° MFRNU307ET2X
Prix252.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NU307ET2X

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 35 mm, DI 80 mm, largeur 21 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI00141019
N° MFRNU307ET2X
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
Prix252.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NU307ET2 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    21 mm
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur séparable
  • Dégagement interne
    CN
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 oC
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Rpm max.
    9600 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    NU
  • Poids
    1.09 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif