NU 2314 ECP/C3

SKF
NU 2314 ECP/C3

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 70 mm, D.E. 150 mm, largeur 51 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00141093
N° MFRNU 2314 ECP/C3
Prix1,198.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 2314 ECP/C3

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 70 mm, D.E. 150 mm, largeur 51 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00141093
N° MFRNU 2314 ECP/C3
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
Prix1,198.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NU 2314 ECP C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • ABEC
    ABEC 1
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Largeur totale
    51 mm
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Dégagement interne
    C3
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Cote de précision
    RBEC 1 (classe ISO normale)
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Type de joint
    Ouvert
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Application
    Machines à piston, broyeurs à rouleaux, broyeurs/outils de machine
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    23
  • Poids
    8.81 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577032034
  • CUP_NON
    7316577032034
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues