Motion
6232 M/C3

SKF
6232 M/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 160 mm, diamètre extérieur : 290 mm, largeur 48 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00141133
N° MFR6232 M/C3
Prix2,798.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6232 M/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 160 mm, diamètre extérieur : 290 mm, largeur 48 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00141133
N° MFR6232 M/C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,798.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6232 M C3 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en laiton, ajustement C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    160 mm
  • Diamètre extérieur
    290 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    48 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Largeur de la bague intérieure
    48 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    41814 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    41800 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6232 M/C3
  • CUP_NON
    7316576618857
  • Poids
    31.95 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en laiton, ajustement C3
  • Description
    6232 M C3 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde a un diamètre d’alésage de 160 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 290 mm et une largeur globale de 48 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues