Motion
MM20BS47 DUH

Timken (Fafnir)
MM20BS47 DUH

Roulement à contact angulaire double - Face à face, alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 30 mm, angle de contact de 60 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI00141157
N° MFRMM20BS47 DUH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
MM20BS47 DUH

Roulement à contact angulaire double - Face à face, alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 30 mm, angle de contact de 60 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI00141157
N° MFRMM20BS47 DUH
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MM20BS47 DUH BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    30 mm
  • Poids
    0.62 lb
  • Type duplex
    Face à face
  • Angle de contact
    60 °
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Application
    Support de vis à bille
  • Description
    MM20BS47 DUH BRG
  • Largeur de l’anneau extérieur
    30 mm
  • Rayon du filet
    0.8 mm
  • Série
    MM20B
  • Numéro CUP du fabricant
    087796052192
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif