Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Diamètre extérieur62 mm
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale30 mm
- Poids1.19 lb
- Type duplexFace à face
- Angle de contact60 °
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC0
- Type de fermetureOuvert
- Type de roulementRoulements de contact angulaires doubles
- Cote de précisionABEC 7 (classe ISO 4)
- Matériau de la cageAcier
- Revêtement de finitionSans revêtement
- ApplicationSupport de vis à bille
- DescriptionMM25BS62 DUH BRG
- Largeur de l’anneau extérieur30 mm
- Rayon du filet0.8 mm
- SérieMM2
- Numéro CUP du fabricant087796075979
- Type de produitRoulements de contact angulaires doubles