Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Diamètre extérieur62 mm
- Largeur totale30 mm
- Type de fermetureOuvert
- Angle de contact60 °
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Application de vis à billePalier de support de vis à billes
- Type duplexFace à face
- Dégagement interneC0
- Cote de précisionClasse ISO 4
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Capacité de charge dynamique radiale59 kN
- Capacité de charge statique radiale29.2 kN
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Matériau de la cageNylon
- Type de cageFibre de verre renforcée
- Pays d’origineJP
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur de la bague intérieure0.5906 po, 15.000 mm
- Rayon du filet0.0394 po, 1.000 mm
- ConfigurationDeux
- SérieBST
- Code d’harmonisation8482.10.5028
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant4547359032918
- CUP_NON4547359032918
- DescriptionBST25X62-1BDFP4 BILLE BRG
- Poids1.04 lb
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du rapport de réussite NTN sur les aliments et les boissons à la citrouille HammermillLes producteurs de produits à base de citrouilles comptent sur des moulins à marteau pour émincer les citrouilles aux fins de traitement.
Voir la documentation
Motion La mise à niveau des roulements Food-Bev permet de réaliser une étude de cas annuelle sur les économiesMotion et NTN a recommandé un interrupteur aux roulements de lubrifiant solide NTN. Cette solution a doublé la durée de vie des roulements, réduit les temps d’arrêt de 50 % et permet des économies annuelles.
Voir la documentation
Dépliant de boulangerie NTNDépliant de boulangerie NTN
Voir la documentation
Brochure sur le traitement des grains NTNBrochure sur le traitement des grains NTN
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur les solutions alimentaires et de support de boissons
Une grande brasserie connaissait des défaillances fréquentes des roulements sur sa ligne d’embouteillage, ce qui causait des temps d’arrêt et augmentait les coûts.
Motion Étude de cas sur le partenariat Food-Bev Lubriplate-NTN
En nous associant à des fournisseurs stratégiques et à nos experts en réparation, nous avons élaboré un plan d’action en plusieurs étapes pour diagnostiquer le problème et fournir une solution à long terme pour améliorer la fiabilité.