Motion
BST30X62-1BDFP4

NTN
BST30X62-1BDFP4

Roulement à contact angulaire - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 30 mm, ouvert, angle de contact de 60 °, C0
N° D’ARTICLE MI00141187
N° MFRBST30X62-1BDFP4
Price$1,685.44/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
BST30X62-1BDFP4

Roulement à contact angulaire - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 30 mm, ouvert, angle de contact de 60 °, C0
N° D’ARTICLE MI00141187
N° MFRBST30X62-1BDFP4
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
Price$1,685.44/each

Aperçu

Description du fabricant
BST30X62-1BDFP4 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    60 °
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    13300 lbf
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Pays d’origine
    JP
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5906 po, 15.000 mm
  • Configuration
    Deux
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Série
    BST
  • Poids
    0.92 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359033052
  • CUP_NON
    4547359033052
  • Description
    BST30X62-1BDFP4 BILLE BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif