Motion
MM30BS62 QUH

Timken (Fafnir)
MM30BS62 QUH

Roulement à contact angulaire double - Quadplex, alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 15 mm, angle de contact de 60 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI00141191
N° MFRMM30BS62 QUH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
MM30BS62 QUH

Roulement à contact angulaire double - Quadplex, alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 15 mm, angle de contact de 60 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI00141191
N° MFRMM30BS62 QUH
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MM30BS62QUH QUAD BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    15 mm
  • Poids
    2.20 lb
  • Type duplex
    Quadplex
  • Angle de contact
    60 °
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16000 lbf
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    CR - Cage phénolique extérieure de manège
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Régime maximum (huile)
    6600 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    3300 tr/min
  • Description
    MM30BS62QUH QUAD BRG
  • Application
    Support de vis à bille
  • Largeur de l’anneau extérieur
    15 mm
  • Rayon du filet
    0.8 mm
  • Normes respectées
    ABMA
  • Numéro CUP du fabricant
    087796014046
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif