Motion
MM35BS72 DUH

Timken (Fafnir)
MM35BS72 DUH

Roulement à contact angulaire double - Arrière à arrière, diamètre extérieur de 35 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 30 mm, angle de contact de 60 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI00141197
N° MFRMM35BS72 DUH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
MM35BS72 DUH

Roulement à contact angulaire double - Arrière à arrière, diamètre extérieur de 35 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 30 mm, angle de contact de 60 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI00141197
N° MFRMM35BS72 DUH
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MM35BS72 DUH BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    30 mm
  • Poids
    1.28 lb
  • Type duplex
    D’un dos à l’autre
  • Angle de contact
    60 °
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Application
    Support de vis à bille
  • Description
    MM35BS72 DUH BRG
  • Largeur de l’anneau extérieur
    30 mm
  • Rayon du filet
    0.8 mm
  • Série
    MM3
  • Numéro CUP du fabricant
    087796075436
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif