BST35X72-1BDTFTP4

NTN
BST35X72-1BDTFTP4

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 35 mm diamètre d’alésage, 72 mm diamètre extérieur 60 mm largeur 60 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI00141206
N° MFRBST35X72-1BDTFTP4
Prix1,868.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
BST35X72-1BDTFTP4

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 35 mm diamètre d’alésage, 72 mm diamètre extérieur 60 mm largeur 60 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI00141206
N° MFRBST35X72-1BDTFTP4
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
Votre prix1,868.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BST35X72-1BDTFTP4 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    60 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de contact
    60 °
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Application de vis à bille
    Palier de support de vis à billes
  • Type duplex
    DTFT
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    140 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    50.5 kN
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Résine
  • Type de cage
    Moulé
  • Pays d’origine
    JP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5906 po, 15.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Configuration
    Quatre
  • Série
    BST
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359033243
  • CUP_NON
    4547359033243
  • Description
    BST35X72-1BDTFTP4 BILLE BRG
  • Poids
    2.57 lb
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif