BST40X72-1BDTFTP4

NTN
BST40X72-1BDTFTP4

Roulement à contact angulaire double - Face à face, alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 30 mm, angle de contact de 60 °, C4, ouvert
N° D’ARTICLE MI00141218
N° MFRBST40X72-1BDTFTP4
Prix2,751.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
BST40X72-1BDTFTP4

Roulement à contact angulaire double - Face à face, alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 30 mm, angle de contact de 60 °, C4, ouvert
N° D’ARTICLE MI00141218
N° MFRBST40X72-1BDTFTP4
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
Votre prix2,751.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BST40X72-1BDTFTP4 BILLE BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    60 mm
  • Poids
    2.38 lb
  • Type duplex
    Face à face
  • Angle de contact
    60 °
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Configuration
    Quatre
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    31500 lbf
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Matériau de la cage
    Résine
  • Type de cage
    Moulé
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5906 po, 15.000 mm
  • Description
    BST40X72-1BDTFTP4 BILLE BRG
  • Largeur de l’anneau extérieur
    15 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359033441
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif