Aperçu
- Peut être utilisé dans les boîtiers existants de pouces ou métriques, réduisant ainsi les coûts de remplacement
- Aucune modification majeure n’est requise pour les logements existants
- Capacité comparable à un roulement solide
- La conception sphérique à deux rangées offre une capacité de poussée élevée
- L’auto-alignement interne vous offre une capacité de désalignement dynamique plus élevée
- Une installation simplifiée avec moins de pièces signifie moins de temps d’arrêt
- La conception à roulement unique pour les arrangements fixes ou flottants aide à réduire les coûts d’inventaire
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Type de sonnerie extérieureFractionnement
- Diamètre à l’alésage2.1875 po
- Diamètre extérieur120 mm
- Largeur totale55 mm
- Type de cageAnneau externe guidé
- Type de fermetureOuvert
- Dégagement interneC0
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Température de fonctionnement maximale392 °F
- Norme de mesureMétrique
- Rpm max.2800 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-22 à 392 °F
- Matériau de la cagePolyamide
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur de l’anneau extérieur1.2200 po | 31 mm
- Rayon du filet1.50 mm
- Série222S
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON4012801478519
- Poids5.06 lb
- Vitesse maximale2.850 tr/min
- RelubrifiableStandard
- DescriptionRoulements à rouleaux sphériques 222S, roulements à rouleaux sphériques fendus, avec alésage de roulement de taille de po
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Mise à niveau des roulements chimiques et formation quadruple l’étude de cas de vieMotion s’est associé à Schaeffler pour fournir une formation complète sur l’installation et la lubrification et a introduit les roulements de cage en laiton FAG.
Voir la documentation
Dépliant sur les roulements à rouleaux sphériques divisés SchaefflerLeur bague intérieure, leur bague extérieure et leur ensemble de cage sont divisés en deux pour faciliter le montage et le démontage.
Voir la documentation
Brochure des systèmes de convoyeurs Schaeffler Solutions for MiningDans les opérations minières, les systèmes de convoyeur sont l’épine dorsale du mouvement des matériaux. La vaste expérience de Schaeffler dans l’exploitation minière mondiale en entretien, réparation et exploitation de convoyeurs nous donne un aperçu unique des problèmes auxquels sont confrontés les mineurs.
Voir la documentation
Roulement cylindrique auto-alignable (SACR) Schaeffler pour circulaire des usines de papierUne percée technologique, le roulement à rouleaux cylindriques auto-alignables (SACR) FAG de Schaeffler est la solution idéale pour les rouleaux assouplissants dans les usines de papier.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure des produits et services Schaeffler pour l’industrie des métaux
Les conditions de fonctionnement difficiles de la production et du traitement métallurgiques imposent des exigences strictes sur la performance et la sécurité opérationnelle de tous les composants utilisés.
Dépliant sur les roulements à rouleaux carbonisés Schaeffler pour machines à papier
Pour assurer une disponibilité constante de la machine et une durée de vie fiable, un traitement thermique approprié et une stabilité dimensionnelle précise sont essentiels pour les roulements utilisés dans les machines à papier.