MM45BS100 DUH

Timken (Fafnir)
MM45BS100 DUH

Roulement à contact angulaire double - Arrière à arrière, diamètre extérieur de 45 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 40 mm, angle de contact de 60 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI00141249
N° MFRMM45BS100 DUH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
MM45BS100 DUH

Roulement à contact angulaire double - Arrière à arrière, diamètre extérieur de 45 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 40 mm, angle de contact de 60 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI00141249
N° MFRMM45BS100 DUH
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MM45BS100 PAIRE DUH BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    40 mm
  • Poids
    3.42 lb
  • Type duplex
    D’un dos à l’autre
  • Angle de contact
    60 °
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Application
    Support de vis à bille
  • Description
    MM45BS100 PAIRE DUH BRG
  • Largeur de l’anneau extérieur
    40 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    MM4
  • Numéro CUP du fabricant
    087796174023
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif