22220K.C3

Dodge
22220K.C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 100 mm, DI 180 mm, largeur 46 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI00141261
N° MFR22220K.C3
Prix992.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
22220K.C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 100 mm, DI 180 mm, largeur 46 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI00141261
N° MFR22220K.C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix992.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BRG22220K.C3 422009

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    46 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    96500 lbf
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge statique
    106000 lbf
  • Série
    222
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    782475150540
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Vitesse maximale
    2200 tr/min
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Matériel
    422009
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Brochure du produit 2

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues