222S.708
Roulement à rouleaux sphériques - DI 7.5000 po, DI 400 mm, largeur 162 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00141304
N° MFR222S.708
Prix31,091.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 7.5000 po, DI 400 mm, largeur 162 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00141304
N° MFR222S.708
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
Prix31,091.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
222S.708
  • Peut être utilisé dans les boîtiers existants de pouces ou métriques, réduisant ainsi les coûts de remplacement
  • Aucune modification majeure n’est requise pour les logements existants
  • Capacité comparable à un roulement solide
  • La conception sphérique à deux rangées offre une capacité de poussée élevée
  • L’auto-alignement interne vous offre une capacité de désalignement dynamique plus élevée
  • Une installation simplifiée avec moins de pièces signifie moins de temps d’arrêt
  • La conception à roulement unique pour les arrangements fixes ou flottants aide à réduire les coûts d’inventaire

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Fractionnement
  • Diamètre à l’alésage
    7.5000 po
  • Diamètre extérieur
    400 mm
  • Largeur totale
    162 mm
  • Type de cage
    Anneau externe guidé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Rpm max.
    560 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 392 °F
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de l’anneau extérieur
    4.2520 po | 108 mm
  • Rayon du filet
    4.00 mm
  • Série
    222S
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    4026677174611
  • Poids
    161.26 lb
  • Vitesse maximale
    760 tr/min
  • Relubrifiable
    Standard
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique 222S
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues