N311ET

NSK
N311ET

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 55 mm de diamètre intérieur, 120 mm de diamètre extérieur, 29 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00141399
N° MFRN311ET
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
N311ET

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 55 mm de diamètre intérieur, 120 mm de diamètre extérieur, 29 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI00141399
N° MFRN311ET
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
N 311 ET BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur totale
    120 mm
  • Pays d’origine
    UK
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Matériau de la cage
    Polyamide renforcé de fibre de verre
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Poids
    3.15 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    029176070389
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif