NJ 222 ECP

SKF
NJ 222 ECP

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 110 mm, D.E. 200 mm, largeur 38 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00141460
N° MFRNJ 222 ECP
Prix1,391.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NJ 222 ECP

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 110 mm, D.E. 200 mm, largeur 38 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00141460
N° MFRNJ 222 ECP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,391.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NJ 222 ECP BRG
  • La majorité sont des roulements à une seule rangée avec une cage. Les roulements à complément complet à une et deux rangées (sans cage) complètent l’assortiment standard SKF pour l’ingénierie générale
  • Cage en polyamide pouvant supporter des charges radiales lourdes et fonctionner à haute vitesse
  • Les roulements à complément complet conviennent aux charges radiales très lourdes à vitesse modérée
  • NJ : Deux brides extérieures, une bride intérieure

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • ABEC
    ABEC 1
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    200 mm
  • Largeur totale
    38 mm
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Dégagement interne
    C0
  • Brides
    (1) Anneau intérieur, (2) Anneau extérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Application
    Machines à piston, broyeurs à rouleaux, broyeurs/outils de machine
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    2
  • Poids
    10.79 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577035462
  • CUP_NON
    7316577035462
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues