Motion
NJ316ET

NSK
NJ316ET

Roulement à rouleaux cylindriques à une rangée - Droit, DI 80 mm, DI 170 mm, largeur 39 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI00141471
N° MFRNJ316ET
Prix755.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
NJ316ET

Roulement à rouleaux cylindriques à une rangée - Droit, DI 80 mm, DI 170 mm, largeur 39 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI00141471
N° MFRNJ316ET

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix755.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NJ 316 ET BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    170 mm
  • Largeur totale
    170 mm
  • Dégagement interne
    CN
  • Brides
    Une bride sur l’anneau intérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 120 °C
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Régime maximum (huile)
    4300 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    3600 tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage en polyamide renforcé de fibre de verre
  • Type de cage
    Conception à haute capacité
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Largeur de la bague intérieure
    39 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    39 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    3
  • Poids
    8.64 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    029176070563
  • CUP_NON
    029176070563
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif