NJ 324 ECJ

SKF
NJ 324 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 120 mm, DI 260 mm, largeur 55 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI00141497
N° MFRNJ 324 ECJ
Prix2,737.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NJ 324 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique - Droit, DI 120 mm, DI 260 mm, largeur 55 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI00141497
N° MFRNJ 324 ECJ
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
Prix2,737.61 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NJ 324 ECJ BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • ABEC
    ABEC 1
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    120 mm
  • Diamètre extérieur
    260 mm
  • Largeur totale
    55 mm
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Dégagement interne
    CN
  • Brides
    (1) bride dans la bague intérieure, (2) brides sur la bague extérieure
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum 302 °F
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Type de joint
    Ouvert
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Série
    3
  • Poids
    29.64 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577042873
  • CUP_NON
    7316577042873
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues