NJ 210 ECP

SKF
NJ 210 ECP

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 50 mm, D.E. 90 mm, largeur 20 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00141535
N° MFRNJ 210 ECP
Prix220.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NJ 210 ECP

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 50 mm, D.E. 90 mm, largeur 20 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00141535
N° MFRNJ 210 ECP
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
Votre prix220.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NJ 210 ECP BRG
  • La majorité sont des roulements à une seule rangée avec une cage. Les roulements à complément complet à une et deux rangées (sans cage) complètent l’assortiment standard SKF pour l’ingénierie générale
  • Cage en polyamide pouvant supporter des charges radiales lourdes et fonctionner à haute vitesse
  • Les roulements à complément complet conviennent aux charges radiales très lourdes à vitesse modérée
  • NJ : Deux brides extérieures, une bride intérieure

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • ABEC
    ABEC 1
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Dégagement interne
    C0
  • Brides
    (1) Anneau intérieur, (2) Anneau extérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Cote de précision
    RBEC 1 (classe ISO normale)
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Type de joint
    Ouvert
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Application
    Broches/outils de machine, machines à piston, laminoirs à rouleaux
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    2
  • Poids
    1.13 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577108135
  • CUP_NON
    7316577108135
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues