Aperçu
- Les roulements à rouleaux cylindriques à une seule rangée avec cage sont des unités comprenant des anneaux intérieurs et extérieurs solides, ainsi que des ensembles de rouleaux cylindriques et de cage
- Les anneaux extérieurs ont des nervures rigides des deux côtés ou sont sans nervures, les anneaux intérieurs ont une ou deux nervures rigides ou sont conçus sans nervures
- La cage empêche les rouleaux cylindriques d'entrer en contact les uns avec les autres pendant le roulement
- NJ : Deux brides extérieures, une bride intérieure
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Nombre de lignes1
- Diamètre à l’alésage70 mm
- Diamètre extérieur125 mm
- Largeur totale24 mm
- Séparation des anneauxAnneau externe séparable
- Dégagement interneC0
- Brides(1) Anneau intérieur, (2) Anneau extérieur
- Plage de température de fonctionnement-30 à +120 °C
- Cote de précisionNon évalué
- Rpm max.6800 tr/min
- Matériau de la cagePolyamide
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de fermetureOuvert
- Rayon du filet1.5 mm
- SérieNJ2
- Poids2.60 lb
- CUP_NON4012801227773
- LocalisationSemi-emplacement
- Type de produitRoulements cylindriques
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Mise à niveau des roulements chimiques et formation quadruple l’étude de cas de vieMotion s’est associé à Schaeffler pour fournir une formation complète sur l’installation et la lubrification et a introduit les roulements de cage en laiton FAG.
Voir la documentation
Dépliant sur les roulements à rouleaux sphériques divisés SchaefflerLeur bague intérieure, leur bague extérieure et leur ensemble de cage sont divisés en deux pour faciliter le montage et le démontage.
Voir la documentation
Brochure des systèmes de convoyeurs Schaeffler Solutions for MiningDans les opérations minières, les systèmes de convoyeur sont l’épine dorsale du mouvement des matériaux. La vaste expérience de Schaeffler dans l’exploitation minière mondiale en entretien, réparation et exploitation de convoyeurs nous donne un aperçu unique des problèmes auxquels sont confrontés les mineurs.
Voir la documentation
Roulement cylindrique auto-alignable (SACR) Schaeffler pour circulaire des usines de papierUne percée technologique, le roulement à rouleaux cylindriques auto-alignables (SACR) FAG de Schaeffler est la solution idéale pour les rouleaux assouplissants dans les usines de papier.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure des produits et services Schaeffler pour l’industrie des métaux
Les conditions de fonctionnement difficiles de la production et du traitement métallurgiques imposent des exigences strictes sur la performance et la sécurité opérationnelle de tous les composants utilisés.
Dépliant sur les roulements à rouleaux carbonisés Schaeffler pour machines à papier
Pour assurer une disponibilité constante de la machine et une durée de vie fiable, un traitement thermique approprié et une stabilité dimensionnelle précise sont essentiels pour les roulements utilisés dans les machines à papier.