NU210ET

NSK
NU210ET

Roulement à rouleaux cylindriques à une rangée - Droit, DI 50 mm, DI 90 mm, largeur 20 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI00141590
N° MFRNU210ET
Prix167.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
NU210ET

Roulement à rouleaux cylindriques à une rangée - Droit, DI 50 mm, DI 90 mm, largeur 20 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI00141590
N° MFRNU210ET

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix167.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NU 210 ET BRG
  • En raison du contact entre les éléments de roulement et les canalisations, les roulements à rouleaux cylindriques ont une capacité de charge radiale élevée et conviennent aux applications à grande vitesse
  • Grâce à une conception de cage brevetée à haute résistance en acier pressé, nos roulements à rouleaux cylindriques sont composés de laiton usiné ou de polyamide et offrent un faible bruit, une faible génération de chaleur et, pour des applications plus ardues, peuvent être fournis dans une gamme de matériaux spéciaux avancés
  • NU : Deux brides extérieures, pas de bride intérieure

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    90 mm
  • Séparation des anneaux
    Anneau séparable
  • Dégagement interne
    C0
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 120 °C
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    8500 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    7100 tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage en polyamide renforcé de fibre de verre
  • Type de cage
    Conception à haute capacité
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Application
    Souffleurs et ventilateurs, rouleaux civils de machines à papeter, pompe centrifuge, équipement de construction, concasseurs, pompe Deepwell, moteurs électriques, engrenages et entraînements, axe d’outil pour machine à équipement lourd, boîtes de journal, roulettes continues pour oscillateurs de moules, équipement de formage en plastique, presses à imprimer, compresseur à vis, pompe à boues, réducteurs de vitesse, rouleaux de table pour équipement de champ pétrolifère des aciéries (prise de pompe), moteurs de traction (NH et NU), transmissions, turbines
  • Largeur de la bague intérieure
    20 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    20 mm
  • Rayon du filet
    0.039 po
  • Série
    2
  • Poids
    1.04 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    029176070594
  • CUP_NON
    029176070594
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif