NU216C3

NTN
NU216C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 80 mm, DI 140 mm, largeur 26 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00141627
N° MFRNU216C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NU216C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 80 mm, DI 140 mm, largeur 26 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00141627
N° MFRNU216C3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
NU216C3 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Largeur totale
    26 mm
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur séparable
  • Dégagement interne
    C3
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Rpm max.
    5700 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Type de cage
    Acier pressé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rayon du filet
    2.000 mm
  • Série
    NU
  • Poids
    3.265 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359139792
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif