NU 2222 ECML

SKF
NU 2222 ECML

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 110 mm, D.E. 200 mm, largeur 53 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00141659
N° MFRNU 2222 ECML
Prix2,430.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 2222 ECML

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 110 mm, D.E. 200 mm, largeur 53 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00141659
N° MFRNU 2222 ECML
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
Prix2,430.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NU 2222 ECML BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • ABEC
    ABEC 1
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    200 mm
  • Largeur totale
    53 mm
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Dégagement interne
    C0
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Cote de précision
    RBEC 1 (classe ISO normale)
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Type de joint
    Ouvert
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Application
    Machines à piston, broyeurs à rouleaux, broyeurs/outils de machine
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    22
  • Poids
    16.51 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577030504
  • CUP_NON
    7316577030504
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues