ECP NU 312

SKF
NU 312 ECP

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 60 mm, D.E. 130 mm, largeur 31 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00141706
N° MFRNU 312 ECP
Price$377.81/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 312 ECP

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée simple - Droit, DI 60 mm, D.E. 130 mm, largeur 31 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI00141706
N° MFRNU 312 ECP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix377.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NU 312 ECP BRG
  • NU : deux brides extérieures, sans bride intérieure
  • La majorité sont des roulements à une seule rangée avec une cage. Les roulements à complément complet à une et deux rangées (sans cage) complètent l’assortiment standard SKF pour l’ingénierie générale
  • Les roulements avec cage peuvent supporter des charges radiales lourdes et fonctionner à haute vitesse
  • Les roulements à complément complet conviennent aux charges radiales très lourdes à vitesse modérée

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • ABEC
    ABEC 1
  • Nombre de lignes
    1
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Largeur totale
    31 mm
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Dégagement interne
    C0
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Cote de précision
    RBEC 1 (classe ISO normale)
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Type de joint
    Ouvert
  • Rpm max.
    6700 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Application
    Machines à piston, broyeurs à rouleaux, broyeurs/outils de machine
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    3
  • Poids
    4.02 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577065292
  • CUP_NON
    7316577065292
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Localisation
    Aucun
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues