29326M

NSK
29326M

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 130 mm, diamètre extérieur de 225 mm, largeur de 225 mm
N° D’ARTICLE MI00141798
N° MFR29326M
Prix5,059.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
29326M

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 130 mm, diamètre extérieur de 225 mm, largeur de 225 mm
N° D’ARTICLE MI00141798
N° MFR29326M
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
Prix5,059.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
29326 M BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    130 mm
  • Diamètre extérieur
    225 mm
  • Largeur totale
    225 mm
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    029176024481
  • Pays d’origine
    JP
  • CUP_NON
    029176024481
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Poids
    20.50 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif