Motion
29422M

NSK
29422M

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 230 mm, largeur de 230 mm
N° D’ARTICLE MI00141810
N° MFR29422M
Prix4,921.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
29422M

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 230 mm, largeur de 230 mm
N° D’ARTICLE MI00141810
N° MFR29422M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix4,921.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
29422M BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    230 mm
  • Largeur totale
    230 mm
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    029176061585
  • Pays d’origine
    JP
  • CUP_NON
    029176061585
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Poids
    32.41 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif