Motion
29434M

NSK
29434M

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 170 mm, diamètre extérieur de 340 mm, largeur de 340 mm
N° D’ARTICLE MI00141818
N° MFR29434M
Prix14,441.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
29434M

Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 170 mm, diamètre extérieur de 340 mm, largeur de 340 mm
N° D’ARTICLE MI00141818
N° MFR29434M
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
Prix14,441.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
29434M BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    170 mm
  • Diamètre extérieur
    340 mm
  • Largeur totale
    340 mm
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    029176027840
  • Pays d’origine
    JP
  • CUP_NON
    029176027840
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Poids
    95.90 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau sphérique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif