Motion
33216/Q

SKF
33216/Q

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 140 mm, largeur de cône de 46 mm, largeur de coupelle de 35 mm
N° D’ARTICLE MI00141829
N° MFR33216/Q
Prix365.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
33216/Q

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 140 mm, largeur de cône de 46 mm, largeur de coupelle de 35 mm
N° D’ARTICLE MI00141829
N° MFR33216/Q
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
Prix365.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
33216 REMPLACE 33216/Q

Spécifications

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Largeur totale
    46 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    332
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • CUP_NON
    7316577006479
  • Poids
    6.52 lb
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues