Motion
KM-3Z
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Qualité : Precision, diamètre de l'alésage : 0.1900 po, taille du filetage de la tige : 10-32, raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI00141834
N° MFRKM-3Z
Prix35.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Qualité : Precision, diamètre de l'alésage : 0.1900 po, taille du filetage de la tige : 10-32, raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI00141834
N° MFRKM-3Z
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
Votre prix35.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE KM-3Z AVEC ZERK

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    0.1900 po
  • Taille du filetage de la tige
    10-32
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Précision
  • Angle de désalignement
    13 o
  • Type de fil
    UNF-3A
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier à faible teneur en carbone
  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Matériel de course
    Acier
  • Diamètre de la tête
    0.6250 po
  • Largeur de la tête
    0.2500 po
  • Hauteur totale
    1.5625 po
  • Série
    KM
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • CUP_NON
    190029031342
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Poids
    0.028 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    10-32

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif