Motion
KW-12Z
Extrémité de tige sphérique filetée à droite femelle - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 0.7500 po, taille du filetage de la tige : 3/4-16, raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI00141849
N° MFRKW-12Z
Prix94.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée à droite femelle - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 0.7500 po, taille du filetage de la tige : 3/4-16, raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI00141849
N° MFRKW-12Z
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
Votre prix94.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE KW-12Z AVEC ZERK

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Taille du filetage de la tige
    3/4-16
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Précision
  • Angle de désalignement
    14 o
  • Type de fil
    UNF-2B
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier à faible teneur en carbone
  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    9214 lbf
  • Diamètre de la tête
    1.7500 po
  • Largeur de la tête
    0.6870 po
  • Hauteur totale
    3.7500 po
  • Série
    KW
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • CUP_NON
    190029032103
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Poids
    0.723 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    3/4-16

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif