Motion
KM-20Z-1
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Qualité : Precision, diamètre de l'alésage : 1.2500 po, taille du filetage de la tige : 1 1/4-12, raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI00141856
N° MFRKM-20Z-1
Prix419.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Qualité : Precision, diamètre de l'alésage : 1.2500 po, taille du filetage de la tige : 1 1/4-12, raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI00141856
N° MFRKM-20Z-1
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
Votre prix419.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE KM-20Z-1 AVEC ZERK

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Taille du filetage de la tige
    1 1/4-12
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Précision
  • Angle de désalignement
    7 o
  • Type de fil
    UNF-3A
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier allié
  • Matériau de la bille
    Acier 52100
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    44500 lbf
  • Diamètre de la tête
    2.7500 po
  • Largeur de la tête
    0.9370 po
  • Hauteur totale
    5.5000 po
  • Série
    KM
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • CUP_NON
    190029031250
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Poids
    2.406 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    1-1/4-12

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif