Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeHomme
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Taille du filetage de la tige1 1/2-12
- Direction du filetageMain droite
- GradePrécision
- Angle de désalignement6.5 o
- Type de filUNF-3A
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Matériau du boîtierAcier allié
- Matériau de la billeAcier 52100
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale64770 lbf
- Diamètre de la tête3.5000 po
- Largeur de la tête1.125 po
- Hauteur totale7.1250 po
- SérieKM
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- CUP_NON190029031281
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Poids4.75 lb
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage1-1/2-12