Motion
KM-32Z-1
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Qualité : Precision, diamètre de l'alésage : 2.0000 po, taille du filetage de la tige : 2-12, raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI00141860
N° MFRKM-32Z-1
Prix745.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Qualité : Precision, diamètre de l'alésage : 2.0000 po, taille du filetage de la tige : 2-12, raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI00141860
N° MFRKM-32Z-1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix745.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE KM-32Z-1 AVEC ZERK

Spécifications

  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Taille du filetage de la tige
    2-12
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Grade
    Précision
  • Angle de désalignement
    6 o
  • Type de fil
    UN-3A
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Matériau du boîtier
    Acier allié
  • Matériau de la bille
    Acier 52100
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    153528 lbf
  • Diamètre de la tête
    5.0100 po
  • Largeur de la tête
    1.5000 po
  • Hauteur totale
    10.5050 po
  • Série
    KM
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • CUP_NON
    190029031328
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Poids
    14.25 lb
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Taille du filetage
    2-12

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif