Aperçu
Spécifications
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Diamètre à l’alésage0.3125 po
- Direction du filetageMain droite
- GradePrécision
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Matériau du boîtierAcier plaqué nickel
- Matériau de la billeAcier plaqué chrome
- Matériel de courseAcier inoxydable
- Diamètre de la tête0.8750 po
- Largeur de la tête0.344 po
- CUP_NON190029051104
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Taille du filetage5/16-24