2MMV99103WN DUL

Timken (Fafnir)
2MMV99103WN DUL

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 17 mm diamètre d’alésage, 35 mm diamètre extérieur 10 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI00142168
N° MFR2MMV99103WN DUL
Prix1,443.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
2MMV99103WN DUL

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 17 mm diamètre d’alésage, 35 mm diamètre extérieur 10 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI00142168
N° MFR2MMV99103WN DUL
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
Prix1,443.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2MMV99103 WN CR DUL BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de contact
    15 °
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Application de vis à bille
    Ne convient pas aux vis à bille
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC 9/7 (Caractéristiques non critiques)
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    600 lbf
  • Matériau du roulement
    Céramique
  • Rpm max.
    56900 tr/min
  • Matériau de la cage
    Résine phénolique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Série
    2MMV99100WN
  • Normes respectées
    ABMA
  • Numéro CUP du fabricant
    087796071995
  • CUP_NON
    087796071995
  • Description
    2MMV99103 WN CR DUL BRG
  • Poids
    0.20 lb
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif