Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage75 mm
- Diamètre extérieur105 mm
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale32 mm
- Poids1.57 lb
- Type duplexDuplex universel
- Angle de contact30 °
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC0
- Type de fermetureOuvert
- Type de roulementRoulements de contact angulaires doubles
- Capacité de charge dynamique radiale44000 N
- Cote de précisionABEC7, P4
- Matériau de la cageCage en polyamide
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description7915A5TRDULP4Y
- Rayon du filet1 mm
- Énoncé de la proposition 65
- Pays d’origineJP
- Code d’harmonisation8482105028
- Numéro CUP du fabricant029176588471
- Norme de mesureMétrique
- Hauteur totale32 mm
- Type de produitRoulements de contact angulaires doubles
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de roulements de lubrification solide automobileUn fabricant automobile éprouvait des défaillances fréquentes des roulements sur une table élévatrice dans un environnement de soudage sale.
Voir la documentation
Motion Étude de cas du programme de remise en état des roulements NSK automobileMotion a lancé un programme de remise en état des roulements par l’entremise de NSK, qui a restauré neuf roulements en seulement trois semaines.
Voir la documentation
Brochure sur l’acier robuste NSKBrochure sur l’acier robuste NSK
Voir la documentation
Brochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TFBrochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TF
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu