Motion
2MMV99120WN DUL

Timken (Fafnir)
2MMV99120WN DUL

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 100 mm diamètre d’alésage, 150 mm diamètre extérieur 24 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI00142235
N° MFR2MMV99120WN DUL
Prix8,046.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
2MMV99120WN DUL

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 100 mm diamètre d’alésage, 150 mm diamètre extérieur 24 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI00142235
N° MFR2MMV99120WN DUL
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
Prix8,046.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2MMV99120 WN CR DUL BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Largeur totale
    24 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de contact
    15 °
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Application de vis à bille
    Ne convient pas aux vis à bille
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4), ABEC 9 (classe ISO 2)
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10000 lbf
  • Rpm max.
    12800 tr/min
  • Matériau de la cage
    Résine phénolique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    2MMV99100WN
  • Numéro CUP du fabricant
    087796052123
  • CUP_NON
    087796052123
  • Description
    2MMV99120 WN CR DUL BRG
  • Poids
    6.08 lb
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif