Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Diamètre extérieur72 mm
- Largeur totale12 mm
- Type de fermetureOuvert
- Angle de contact25 °
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Application de vis à billeNe convient pas aux vis à bille
- Dégagement interneC0
- Cote de précisionABEC 7 (classe ISO 4)
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Capacité de charge dynamique radiale3450 lbf
- Capacité de charge statique radiale2400 lbf
- Rpm max.16500 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rayon du filet0.6 mm
- Série3MM9300WI
- Normes respectéesABMA
- Numéro CUP du fabricant087796202313
- CUP_NON087796202313
- Description3MM9310WI DUM XTRA PREC BRG
- Poids0.66 lb
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision