NATR12-X
Rouleau à fourche plate - 32 mm de diamètre, 12 mm d’alésage, 14 mm de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00142356
N° MFRNATR12-X
Prix109.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche plate - 32 mm de diamètre, 12 mm d’alésage, 14 mm de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00142356
N° MFRNATR12-X
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
Prix109.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NATR12-X

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    32 mm
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Largeur du rouleau
    14 mm
  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +140 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1980 lbf
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    NATR-X
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802057355
  • CUP_NON
    4012802057355
  • Poids
    0.19 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif