NUTR2052DZ
Rouleau à fourche plate - 52 mm de diamètre, 20 mm d’alésage, 24 mm de largeur, blindé
N° D’ARTICLE MI00142375
N° MFRNUTR2052DZ
Prix168.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche plate - 52 mm de diamètre, 20 mm d’alésage, 24 mm de largeur, blindé
N° D’ARTICLE MI00142375
N° MFRNUTR2052DZ
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
Prix168.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NUTR2052.DZ BRG

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    52 mm
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Largeur du rouleau
    24 mm
  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +225 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8770 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    12000 lbf
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Normes respectées
    ISO 281, ISO 6278
  • CUP_NON
    605790218446
  • Poids
    0.72 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif