B22LSSQ
Roulement sphérique lisse - 1.3800 po de diamètre extérieur, 2.1900 po de diamètre extérieur, 1.187 po de largeur de bague intérieure, scellé
N° D’ARTICLE MI00142471
N° MFRB22LSSQ
Prix139.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - 1.3800 po de diamètre extérieur, 2.1900 po de diamètre extérieur, 1.187 po de largeur de bague intérieure, scellé
N° D’ARTICLE MI00142471
N° MFRB22LSSQ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix139.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
B22-LSSQ QUADLUBE BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Scellé
  • Diamètre à l’alésage
    1.3800 po
  • Diamètre extérieur
    2.1900 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une relubrification
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Angle de désalignement
    7 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    1.187 po
  • Diamètre de la bille
    1.937 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.0310 po
  • Matériau du joint
    Élastomère thermoplastique
  • Largeur totale
    1.1870 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Capacité de charge statique radiale
    69800 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17400 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 À 250 °F
  • Série
    QuadLube®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400018610
  • Application
    Grues hydrauliques, camions de transport, éoliennes, antennes satellites, chariots élévateurs, extracteurs, chargeuses frontales, transporteurs aériens, convoyeurs à chaîne, patins à bûches
  • Poids
    0.75, 0.63 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif